LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Duvar Paketi Dış Mekan Led 50w
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Duvar Paketi |
Renk sıcaklığı. | 3500K |
CRI | 68 |
Yükseklik | 13.75 " |
Konut Finish | Bronz |
Gövde Malzemesi | Denizcilik Sınıfı Döküm Alüminyum |
IP Rating | 65 |
LED Değiştirme | 70 W HPS / MH |
uzunluk | 13.75 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
lümen | 1255 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 23 Derece 86 Derece C |
Gerilim | 120-277 |
Garanti | 2ACD2 |
Watt | 50 |
genişlik | 6.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9405408000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00