Nibco 911rr 2x11/2x2 | Dwv Tee Wrot Bakır CXCXC Azaltma | 39r689 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 911RR 2X11 / 2X2 Dwv Dirsek Azaltıcı Bakır C x C x C | AC8FRT 39R689

NIBCO 911RR 2X11/2X2 Dwv Redüksiyon Tee Yazı Bakır C x C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FRT Model: 911RR 2X11/2X2Çapraz Referans: 39R689
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
€42.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DWV Tee Azaltılması
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxCxC
Maks. Basınç5 psi
Dış Çap.2-1/8" x 1-5/8" x 2-1/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu2 "x 1-1 / 2" x 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 911R 2X2X11 / 2 Dwv T Wrot'u Azaltma Bakır C x C x C | AC8FKX 39R553 911R 2X2X11/22-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"2 "x 2" x 1-1 / 2 "€29.05
NIBCO 911RR 2X11 / 2X11 / 2 Dwv Tee Wrot'u Azaltma Bakır C x C x C | AC8FQZ 39R672 911RR 2X11/2X11/22-1/8" x 1-5/8" x 1-5/8"2 "x 1-1/2" x 1-1/2 "€41.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 911RR 2X11/2X2 Dwv Redüksiyon Tee Yazı Bakır C x C x C
€42.29 / Adet