LITHONIA LIGHTING XWL254 MV Toza Dayanıklı Armatür T5ho 120w 277v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toza Dayanıklı Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -18 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik Program Başlangıcı |
Fikstür Watt | 120W |
Yükseklik | 4" |
Konut Finish | Açık Gri |
Gövde Malzemesi | polikarbonat |
IP Rating | 65 |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | T5HO |
Lamba Watt | 54 |
uzunluk | 48 " |
lens Tipi | polikarbonat |
Montaj | Yüzey veya Süspansiyon |
Gerilim | 120 için 277 |
genişlik | 5.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.75 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 9405106020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | IP Rating | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Tipi | Lamba Miktarı | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | lens Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 | - | -20 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Program Başlangıcı | 2 | T5HO | 51 | 50 " | Darbeye Dayanıklı Akrilik | €324.65 | ||
DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | - | -20 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Program Başlangıcı | 2 | T8HO | 86 | 98 " | Akrilik | €510.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 0 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 2 | T8 | 32 | 50 " | Difüzör | €264.98 | ||
DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 32 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 2 | T8 | 57 | 98 " | Darbeye Dayanıklı Akrilik | €398.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR | 67 | 0 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 4 | T8 | 32 | 98 " | Darbeye Dayanıklı Akrilik | €406.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS | - | -20 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Program Başlangıcı | 2 | T8HO | 44 | 50 " | Akrilik | €376.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00