LITHONIA LIGHTING DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Toza Dayanıklı Armatür T8ho 185w 277v
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toza Dayanıklı Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -20 Derece ila 104 Derece F |
Balast Miktarı | 1 |
Balast Tipi | Elektronik Program Başlangıcı |
Fikstür Watt | 185W |
Yükseklik | 5.625 " |
Konut Finish | Parlak, Pişmiş Beyaz Emaye |
Gövde Malzemesi | Çelik Tel Yollu Fiberglas |
Lamba dahil | Yok hayır |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | T8HO |
Lamba Watt | 86 |
uzunluk | 98 " |
lens Tipi | Akrilik |
Montaj | Birim veya Sıra, Yüzey ve Süspansiyon |
Yedek Lens | 1VNN6 |
Gerilim | 120 için 277 |
genişlik | 8.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.84 |
Gemi genişliği (cm) | 24.89 |
HS kodu | 9405108020 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | IP Rating | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Tipi | Lamba Miktarı | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | lens Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 | - | -20 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Program Başlangıcı | 2 | T5HO | 51 | 50 " | Darbeye Dayanıklı Akrilik | €324.65 | ||
DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 0 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 2 | T8 | 32 | 50 " | Difüzör | €264.98 | ||
DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR | - | 32 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 2 | T8 | 57 | 98 " | Darbeye Dayanıklı Akrilik | €398.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
XWL254 OG | 65 | -18 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Program Başlangıcı | 2 | T5HO | 54 | 48 " | polikarbonat | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR | 67 | 0 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Anında Başlatma | 4 | T8 | 32 | 98 " | Darbeye Dayanıklı Akrilik | €406.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS | - | -20 Derece ila 104 Derece F | Elektronik Program Başlangıcı | 2 | T8HO | 44 | 50 " | Akrilik | €376.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00