Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€952.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Platform Tezgah Ölçeği
Uygulama Modları
Tartım, Kontrol Tartım, Yüzde Tartım, Dinamik / Hayvan Tartımı, Parça Sayma
Kapasite
60 kg / 150 lb.
Bağlantı Portları
RS-232
Dijital / Mekanik
Dijital
ekran
LCD
Mezuniyetler
10g / 0.02 lb.
Gövde Malzemesi
Plastik
Ölçü Birimleri
g, lb.
Toplam yükseklik
26 13 / 16 "
Uzunluk
20.5 "
toplam Genişlik
11 13 / 16 "
Platform Malzemesi
Paslanmaz çelik
Güç ünitesi
AC Adaptörü, Şarj Edilebilir Pil
Alt Kategori
Genel Amaçlı Ölçek
Tartım Yüzey Derinliği
15-45 / 64 "
Tartım Yüzey Genişliği
11 13 / 16 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
8.93
Gemi yüksekliği (cm)
16
Gemi uzunluğu (cm)
78
Gemi genişliği (cm)
40.01
Menşe Ülkesi
CN
Ürün Detayı:
Endüstriyel ortamlar için ideal olan GBK ve GBK-M kontrol tartımı terazileri, ağır işlerde dayanıklılık ve hıza ihtiyaç duyan işletmelerin yanıtıdır. 304 kalite paslanmaz çelik tavalar ve sağlam, kaymaz lastik ayaklarla bu teraziler zorlu ortamlarda iyi performans gösterir.