Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€570.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Tezgah Ölçeği
Uygulama Modları
Tartım, Hayvan, Dinamik Tartım
Kapasite
75 kg / 165 lb.
Bağlantı Portları
Çift Yönlü RS-232
Dijital / Mekanik
Dijital
ekran
Geniş Arkadan Aydınlatmalı LCD
Mezuniyetler
20g / 0.05 lb.
Toplam yükseklik
1 3 / 5 "
Uzunluk
8 7 / 10 "
toplam Genişlik
19 2 / 3 "
Platform Malzemesi
Paslanmaz çelik
Güç ünitesi
Pil ve AC Adaptörü
Tartım Yüzey Derinliği
19-7 / 10 "
Tartım Yüzey Genişliği
19 7 / 10 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
11.3
Gemi yüksekliği (cm)
11.43
Gemi uzunluğu (cm)
57.15
Gemi genişliği (cm)
55.88
HS kodu
8423820010
Menşe Ülkesi
CN
Ürün Detayı:
Dayanıklı ve çok yönlü CPWplus tartım terazileri çok çeşitli boyut ve konfigürasyonlara sahiptir. CPWplus, sahadaki beton testleri, depo görevleri veya nakliye ve teslim alma görevleri de dahil olmak üzere birçok endüstriyel işi karşılayabilir.