Adams Rite 3090-01-121 | Tuş Takımı Girişi Koyu Bronz | 5enx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAMS RITE 3090-01-121 Tuş Takımı Girişi Koyu Bronz | AE3QBP 5ENX5

ADAMS RITE 3090-01-121 Tuş Takımı Girişi Koyu Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QBP Modeli: 3090-01-121Çapraz Referans: 5ENX5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,152.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Çıkış Döşeme Kilidi Dar Döşeme
Pil Ömrü40,000 Döngüleri
derinlik2"
Kapı Kalınlığı1-3/4 to 2-1/4"
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişKoyu bronz
işlevAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş
ElSağ
Kolu tipiDik Açı Kolu
Yükseklik15.375 "
Klavye12 Dikey Hizalanmış, Metal Düğme
MalzemeAlüminyum ve Çinko Dökümler
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları152
Montaj StiliSilindirik
Anahtar Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 ila 151 Derece F
Dış Derinlik2"
Dış Yükseklik15.375 "
Dış Genişlik1.75 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği1 ila 9 Saniye Arasında Ayarlanabilir
TipMetal Kapı, Dar Kasa
Gerilim9V
Hava şartlarındanEvet
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)41.4
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
ADAMS RITE 3090-01-626 Tuş Takımı Girişi Saten Krom | AE3QBN 5ENX4 3090-01-626Saten Krom€1,131.49
ADAMS RITE 3090-02-626 Tuş Takımı Girişi Saten Krom | AE3QBQ 5ENX6 3090-02-626Saten Krom€977.67
ADAMS RITE 3090-02-121 Tuş Takımı Girişi Koyu Bronz | AE3QBR 5ENX7 3090-02-121Koyu bronz€936.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAMS RITE 3090-01-121 Tuş Takımı Girişi Koyu Bronz
€1,152.86 / Adet