Adams Rite 4089-00-121 | Çıkış Göstergesi Hd Saten Krom | 2eux4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAMS RITE 4089-00-121 Çıkış Göstergesi Hd Saten Krom | AB9QYM 2EUX4

ADAMS RITE 4089-00-121 Çıkış Göstergesi Hd Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QYM Modeli: 4089-00-121Çapraz Referans: 2EUX4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€78.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çıkış Göstergesi
arka plan2.75 "
silindirTek SFIC
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-5 / 8 "- 2"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf1
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiEn iyi F
Konum TürüTicari
MalzemePirinç
Anahtar Sayısı2
Pins6
Güvenlik TipiZor görev
Vuruş Dim.2.75 "
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8310000000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelarka plansilindirKapı Kalınlığı İçinsınıfAnahtarlamaKama TipiVuruş Dim.Ücret
ADAMS RITE 4089-00-130 Anahtar Kontrol Sürgü Orta Hizmet Saten Krom | AB9QYL 2EUX3 4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"Tek1-3/8" to 1-3/4"2Tuş KontrolüKW1 + KC1 "x 2-1 / 4"€85.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAMS RITE 4089-00-121 Çıkış Göstergesi Hd Saten Krom
€78.82 / Adet