Adams Rite 4550r-01-130 | Sürgü Az Silindir Ağır Hizmet Saten Krom | 5enx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAMS RITE 4550R-01-130 Sürgüsüz Silindir Ağır Hizmet Saten Krom | AE3QBU 5ENX9

ADAMS RITE 4550R-01-130 Sürgü Az Silindir Ağır Hizmet Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QBU Modeli: 4550R-01-130Çapraz Referans: 5ENX9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€268.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü Eksik Silindir
arka plan2.75 "
silindirÇift SFIC
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-3/8" to 1-3/4"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf2
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiEn iyi F
Konum TürüTicari
MalzemePirinç
Anahtar Sayısı2
Pins6
Güvenlik TipiZor görev
Vuruş Dim.2.75 "
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsilindirKapı Kalınlığı İçinsınıf+Kama TipiÜcret
ADAMS RITE 4550R-01-121 Sürgüsüz Silindir Ağır Hizmet Saten Krom | AE3QBT 5ENX8 4550R-01-121Çift SFIC1-5 / 8 "- 2"1Sürgü Eksik SilindirEn iyi F€281.44
ADAMS RITE 4550L-01-121 Sürgü Hd Saten Krom | AE3QBV 5ENY0 4550L-01-121Çift1-5 / 8 "- 2"1SürgüSchlage C€277.12
ADAMS RITE 4550L-01-130 Sürgü Hd Saten Krom | AE3QBW 5ENY1 4550L-01-130Çift1-3/8" to 1-3/4"2SürgüSchlage C€270.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAMS RITE 4550R-01-130 Sürgü Az Silindir Ağır Hizmet Saten Krom
€268.73 / Adet