Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Havşa Tapası Pirinç 3/4 İnç Bspt | AD6WYH 4CCP6

ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Havşa Fişi Pirinç 3/4 İnç Bspt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WYH Modeli: 8030 CSP-12Çapraz Referans: 4CCP6
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
€40.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa Tapası
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüTSSB
uzunluk1 / 2 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.1 1 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ADAPT-ALL 8030 CSP-02 Havşa Tapası Pirinç 1/8 İnç Bspt | AD6WYD 4CCP2 8030 CSP-023 / 16 "1-5 / 64 "1 / 8 "€5.00
ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Havşa Tapası Pirinç 1/4 İnç Bspt | AD6WYE 4CCP3 8030 CSP-041 / 4 "37 / 64 "1 / 4 "€9.16
ADAPT-ALL 8030 CSP-06 Havşa Tapası Pirinç 3/8 İnç Bspt | AD6WYF 4CCP4 8030 CSP-065 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "€9.69
ADAPT-ALL 8030 CSP-08 Havşa Tapası Pirinç 1/2 İnç Bspt | AD6WYG 4CCP5 8030 CSP-083 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "€16.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Havşa Fişi Pirinç 3/4 İnç Bspt
€40.88 / Adet