Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 8036-04-04 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/4 İnç | AD6WXU 4CCN2

ADAPT-ALL 8036-04-04 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WXU Modeli: 8036-04-04Çapraz Referans: 4CCN2
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
€33.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönüştürme Adaptörü
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMBSP x FNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
uzunluk1.031 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.37 / 64 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ADAPT-ALL 8036-02-02 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/8 İnç | AD6WXT 4CCN1 8036-02-0213 / 32 "1 3 / 64 "25 / 64 "1 / 8 "€21.97
ADAPT-ALL 8036-06-06 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 3/8 İnç | AD6WXV 4CCN3 8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "€45.52
ADAPT-ALL 8036-08-08 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/2 İnç | AD6WXW 4CCN4 8036-08-0827 / 32 "1 43 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€63.60
ADAPT-ALL 8036-12-12 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 3/4 İnç | AD6WXX 4CCN5 8036-12-121-1 / 16 "1 15 / 16 "1 1 / 16 "3 / 4 "€145.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 8036-04-04 Dönüştürme Adaptörü Pirinç 1/4 İnç
€33.13 / Adet