Adapt-all 9002-1216 | Adaptör Bspp Jic 1-1/16-12 1 İnç-11 | 16p916 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 9002-1216 Adaptör Bspp - Jic 1-1/16-12 1 İnç-11 | AA7UVB 16P916

ADAPT-ALL 9002-1216 Adaptör Bspp - Jic 1-1/16-12 1 İnç-11

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UVB Model: 9002-1216Çapraz Referans: 16P916
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
€60.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör TipiDüz
BSPP Diş Boyutu1" -11
BitişGümüş
Montaj MalzemesiÜç Değerlikli Krom
uzunluk2"
Erkek JIC Boyutu (inç)1-1 / 16-12
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Konu TürüErkek BSPP'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
ADAPT-ALL 9002-0402 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 1/8 İnç-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI€14.00
ADAPT-ALL 9002-0404 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 1/4 İnç-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI€13.72
ADAPT-ALL 9002-0406 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 3/8 İnç-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI€20.33
ADAPT-ALL 9002-0504 Adaptör Bspp - Jic 1/2-20 1/4 İnç-19 | AA7UUR 16P907 9002-05041.42 "1 / 2-206000 PSI€15.33
ADAPT-ALL 9002-0604 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 1/4 İnç-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI€13.32
ADAPT-ALL 9002-0606 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 3/8 İnç-19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI€14.84
ADAPT-ALL 9002-0608 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 1/2 İnç-14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI€26.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 9002-1216 Adaptör Bspp - Jic 1-1/16-12 1 İnç-11
€60.07 / Adet