ADAPT-ALL Erkek BSPP'den Erkek JIC'ye, Düz Hidrolik Hortum Adaptörü
stil | Model | uzunluk | Erkek JIC Boyutu (inç) | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9002-0806 | 1.6 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €14.66 | |
A | 9002-0608 | 1.6 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €25.58 | |
A | 9002-0808 | 1.8 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | €20.07 | |
A | 9002-1008 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | €20.07 | |
A | 9002-1208 | 1.8 " | 1-1 / 16-12 | 6000 PSI | €31.04 | |
A | 9002-0404 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €13.16 | |
A | 9002-0402 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €13.16 | |
A | 9002-0504 | 1.42 " | 1 / 2-20 | 6000 PSI | €14.41 | |
A | 9002-0406 | 1.42 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | €19.46 | |
A | 9002-0604 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €12.73 | |
A | 9002-0606 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | €14.04 | |
A | 9002-1612 | 2" | 1-5 / 16-12 | 6000 PSI | €36.83 | |
A | 9002-1212 | 2" | 1-1 / 16-12 | 6000 PSI | €33.77 | |
A | 9002-1216 | 2" | 1-1 / 16-12 | 6000 PSI | €59.44 | |
A | 9002-1616 | 2.3 " | 1-5 / 16-12 | 6000 PSI | €52.67 | |
A | 9002-2020 | 2.4 " | 13 | 4500 PSI | €96.17 | |
A | 9002-2424 | 2.6 " | 13 | 3000 psi | €167.62 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir El Arabaları
- Tehlikeli Konum Motorları
- O-Ring Kitleri
- Sprinkler Baş Düzelticiler
- Boya Penetranları ve Muayene Kitleri
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Koruma Güz
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Laboratuvar Aletleri
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- SHARPE VALVES Dövme Karbon Çelik Küresel Vana, Soket Kaynaklı
- CORBIN Topuz Kilit Takımları
- AIR HANDLER MERV 10 Pileli Hava Filtreleri
- WESTWARD Pry Bar Setleri
- WEATHERHEAD Tee 1/2 İnç Tüp Boyutu
- BATTERY DOCTOR Minblade Serisi Sigorta Blokları
- WATTS Hat Süzgeçleri
- SPEARS VALVES Çift Muhafaza 45 Derece Dirsekler CPVC Programı 80 x PVC Programı 40 Temizle
- 80/20 Çift Flanşlı Kısa Standart Lineer Rulmanlar, 3 Yuva Montajlı
- MARTIN SPROCKET Dipçik C Tipi Alevle Kesme Dişli, 62 Zincir Numarası