Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ADAPT-ALL 9059-1208 Adaptör Bspp - Jic 1-1/16-12 1/2 İnç-14 | AA7UVT 16P931

ADAPT-ALL 9059-1208 Adaptör Bspp - Jic 1-1/16-12 1/2 İnç-14

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UVT Model: 9059-1208Çapraz Referans: 16P931
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
€72.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi90 Derece Dirsek
BSPP Diş Boyutu1 / 2 "-14
BitişGümüş
Montaj MalzemesiÜç Değerlikli Krom
uzunluk1.6 "
Erkek JIC Boyutu (inç)1-1 / 16-12
Maks. Çalışma basıncı6000 PSI
Konu TürüErkek BSPP'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
ADAPT-ALL 9059-0402 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 1/8 İnç-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI€39.02
ADAPT-ALL 9059-0404 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 1/4 İnç-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI€35.83
ADAPT-ALL 9059-0406 Adaptör Bspp - Jic 7/16-20 3/8 İnç-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI€55.70
ADAPT-ALL 9059-0504 Adaptör Bspp - Jic 1/2-20 1/4 İnç-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI€43.90
ADAPT-ALL 9059-0604 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 1/4 İnç-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI€37.28
ADAPT-ALL 9059-0606 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 3/8 İnç-19 | AA7UVM 16P926 9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI€43.90
ADAPT-ALL 9059-0608 Adaptör Bspp - Jic 9/16-18 1/2 İnç-14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI€59.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADAPT-ALL 9059-1208 Adaptör Bspp - Jic 1-1/16-12 1/2 İnç-14
€72.25 / Adet