ADD-A-LEVEL M33784 Çalışma Platformu, Kauçuk, Tek Erişim Platformu Stili
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Eklentisi |
Temel Derinlik | 7 / 8 " |
Alt genişlik | 36 " |
Renk | Sarı siyah |
Bitiş | bitmemiş |
Korkuluklar Dahil | Yok hayır |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Kauçuk |
Korkuluk Sayısı | 0 |
Bacak Sayısı | 0 |
Modüler Deck Sayısı | 0 |
Adım Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 7 / 8 " |
Platform Derinliği | 1" |
Platform Yüksekliği | 7 / 8 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 36 " |
Sırt deseni | Yorgunluk Önleyici Paspas |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00