ADVANCE TABCO 6-43-72 Kare Köşe Bulaşıkhane Evyesi, 3-Cpts., 24 X 24 İnç D F-To-B
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Lavabo |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
PLATFORM | Model | Kase Derinliği | Kase boyutu | ölçü | Montaj Tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSS-14-21 | 12 " | 14 "18 x" | 16 | Duvar | 31.75 " | 18 " | 17.5 " | €2,098.94 | ||
WSS-16-25 | 12 " | 16 "22 x" | 16 | Duvar | 31.75 " | 22 " | 19.5 " | €2,331.47 | ||
FS-WM-2119 | 10 " | 14 "18 x" | 14 | Duvar | 29.25 " | 23 " | 19.5 " | €2,423.79 | ||
FS-WM-2721 | 12 " | 16 "22 x" | 14 | Duvar | 31.25 " | 27 " | 21.5 " | €2,780.20 | ||
4-81-18 | 14 " | 18 "21 x" | 16 | Kat | 41 " | 18 " | 21.5 " | €1,170.88 | ||
4-41-24 | 14 " | 24 "24 x" | 16 | Kat | 41 " | 24 " | 27.5 " | €1,370.58 | ||
4-41-36 | 14 " | 24 "36 x" | 16 | Kat | 41 " | 36 " | 27.5 " | €1,902.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00