ADVANCE TABCO 7-PS-27-X Cıvata Yandan Sıçrama 15 3/16 İnç Geniş
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan Sıçramada Cıvata |
Renk / Bitiş | Paslanmaz |
ölçü | 20 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj Tipi | Bolt |
Toplam yükseklik | 9.75 " |
toplam Genişlik | 15.187 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 7324100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00