KUNKLE Bronz Ayarlanabilir Tahliye Vanası
stil | Model | Fabrika Ayar Basıncı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0019-K10-MG0050 | 50 psi | 3" | FNPT | 3" | Mnpt | 12.25 " | 7.5 " | €3,049.80 | |
A | 0019-H10-MG0050 | 50 psi | 2" | FNPT | 2" | Mnpt | 10.625 " | 5.25 " | €1,158.08 | |
A | 0019-D10-MG0050 | 50 psi | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | Mnpt | 6.125 " | 3" | €407.20 | |
A | 0019-J10-MG0050 | 50 psi | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | Mnpt | 11.125 " | 6" | €1,783.15 | |
A | 0019-C10-MG0050 | 50 psi | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | Mnpt | 6.125 " | 3" | €430.01 | |
A | 0019-E10-MG0050 | 50 psi | 1" | FNPT | 1" | Mnpt | 7.13 " | 3.125 " | €497.23 | |
A | 0019-G10-MG0050 | 50 psi | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | Mnpt | 8.63 " | 4.25 " | €768.68 | |
A | 0019-F10-MG0050 | 50 psi | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | Mnpt | 8.125 " | 4" | €623.52 | |
A | 0019-F11-MG0100 | 100 psi | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | Mnpt | 8.125 " | 4" | €624.08 | |
A | 0019-H11-MG0100 | 100 psi | 2" | FNPT | 2" | Mnpt | 10.625 " | 5.25 " | €1,146.31 | |
A | 0019-J11-MG0100 | 100 psi | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | Mnpt | 11.125 " | 6" | €1,783.15 | |
A | 0019-D11-MG0100 | 100 psi | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | Mnpt | 6.125 " | 3" | €430.01 | |
A | 0019-K11-MG0100 | 100 psi | 3" | FNPT | 3" | Mnpt | 12.25 " | 7.5 " | €3,003.83 | |
A | 0019-E11-MG0100 | 100 psi | 1" | FNPT | 1" | Mnpt | 7.13 " | 3.125 " | €497.23 | |
A | 0019-C11-MG0100 | 100 psi | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | Mnpt | 6.125 " | 3" | €414.62 | |
A | 0019-G11-MG0100 | 100 psi | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | Mnpt | 8.63 " | 4.25 " | €746.63 | |
A | 0019-H12-MG0225 | 225 psi | 2" | FNPT | 2" | Mnpt | 10.625 " | 5.25 " | €1,123.83 | |
A | 0019-G12-MG0225 | 225 psi | 1.5 " | FNPT | 1.5 " | Mnpt | 8.63 " | 4.25 " | €746.63 | |
A | 0019-C12-MG0225 | 225 psi | 1 / 2 " | FNPT | 3 / 4 " | Mnpt | 6.125 " | 3" | €414.62 | |
A | 0019-F12-MG00225 | 225 psi | 1.25 " | FNPT | 1.25 " | Mnpt | 8.125 " | 4" | €643.11 | |
A | 0019-D12-MG0225 | 225 psi | 3 / 4 " | FNPT | 3 / 4 " | Mnpt | 6.125 " | 3" | €430.01 | |
A | 0019-K12-MG0225 | 225 psi | 3" | Mnpt | 3" | FNPT | 12.25 " | 7.5 " | €3,003.83 | |
A | 0019-J12-MG0225 | 225 psi | 2.5 " | FNPT | 2.5 " | Mnpt | 11.125 " | 6" | €1,774.43 | |
A | 0019-E12-MG0225 | 225 psi | 1" | FNPT | 1" | Mnpt | 7.13 " | 3.125 " | €483.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açık Uçlu Anahtarlar
- Hava Tabancası Aksesuarları
- Limit Anahtarı Aksesuarları
- Sequencer
- Bobin Kancaları
- Kelepçeleri
- Havalandırma
- Elektronik
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- İşaretler
- APPROVED VENDOR Mandallı Sürtünme Kapak Desteği
- MEGAPRO Megalok Serisi Torx Uç Ucu
- PARKER Çok Kartuşlu Filtre Kabı, Karbon Çelik
- SUPER-STRUT C711 Serisi J Askı
- EATON FF9863 Serisi ORS Başlık Tertibatları
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Basamaklı Solunum Doldurma Tertibatları
- ARO İstif Kitleri
- MILWAUKEE Jig Testere Bıçakları
- TRIPP LITE Yarış yolları
- GATES SD Tipi Hızlı Ayırma Burçları