ADVANCE TABCO 9-83-60 Regaline Evye, 3-Cpt., 28 İnç F-To-B X 20 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bulaşıkhane Lavabo |
Gemi ağırlığı (kg) | 101.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Kase Derinliği | Kase boyutu | Drenaj Açma | ölçü | Delik Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "28 x" | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | €8,196.31 | ||
FC-3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "20 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | €3,535.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
YP-3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | €2,962.77 | ||
FC-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | €2,723.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | €3,298.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "18 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | €3,473.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "24 x" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | €3,809.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00