ADVANCE TABCO VKG-3612 Çalışma Masası, 144 X 36 İnç Boyut 14 Ga 304 Ss Üst
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Gemi ağırlığı (kg) | 167.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 115.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
PLATFORM | Model | Çalışma Yüzey Malzemesi | derinlik | Kenar türü | Tezgah Montajı | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Üst Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS-306-GR | 14 ga. Paslanmaz çelik | 30 " | Damlamasız Kare | demonte | 35.5 " | 1350 lb | 14 ga. Paslanmaz çelik | 2" | €3,561.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
VLG-306 | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35.5 " | 525 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €2,866.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
HK-SS-304 | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35 " | 500 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €4,935.60 | ||
CK-SS-304M | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35 " | 500 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €5,314.73 | ||
SS-366 | Paslanmaz çelik | 36 " | Bullnose | demonte | 35.5 " | 450 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €2,861.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
CK-SS-305M | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35 " | 562 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €5,359.52 | ||
KLG-305 | Paslanmaz çelik | 30 " | Bullnose | montajlı | 35.5 " | 562 lb | Paslanmaz çelik | 1.5 " | €1,871.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00