Aeroquip 1a12ek8 | Rakor Erkek Metrik Düz 1/2 M24 X 1.5 | 16p884 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A12EK8 Rakor Erkek Metrik Düz 1/2 M24 x 1.5 | AA7UTT 16P884

AEROQUIP 1A12EK8 Montaj Erkek Metrik Düz 1/2 M24 x 1.5

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7UTT Modeli: 1A12EK8Çapraz Referans: 16P884
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
€43.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiDüz
Hortum1 / 2 "
uzunluk2.38 "
Metrik Diş BoyutuM24X1.5
Diş Açısı (Derece)24
TipSıkma, Erkek Metrik Ağır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A5EK4 Rakor Erkek Metrik Düz 1/4 M16 x 1.5 | AA7UTM 16P879 1A5EK41 / 4 "1.62 "€51.32
AEROQUIP 1A6EK4 Rakor Erkek Metrik Düz 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTN 16P880 1A6EK41 / 4 "1.62 "€61.99
AEROQUIP 1A6EK6 Rakor Erkek Metrik Düz 3/8 M18 x 1.5 | AA7UTP 16P881 1A6EK63 / 8 "1.75 "€203.86
AEROQUIP 1A8EK6 Rakor Erkek Metrik Düz 3/8 M20 x 1.5 | AA7UTQ 16P882 1A8EK63 / 8 "1.75 "€29.64
AEROQUIP 1A10EK6 Rakor Erkek Metrik Düz 3/8 M22 x 1.5 | AA7UTR 16P883 1A10EK63 / 8 "1.75 "€104.15
AEROQUIP 1A16EK10 Rakor Erkek Metrik Düz 5/8 M30 x 2 | AA7UTU 16P885 1A16EK105 / 8 "2.38 "€72.28
AEROQUIP 1A16EK12 Rakor Erkek Metrik Düz 3/4 M30 x 2 | AA7UTV 16P886 1A16EK123 / 4 "3"€374.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A12EK8 Montaj Erkek Metrik Düz 1/2 M24 x 1.5
€43.12 / Adet