Aeroquip 1a16dla10 | Hortum Bağlantısı Kıvrım Metrik 45 5/8 M26 X 1.5 | 16p831 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A16DLA10 Hortum Bağlantısı Kıvrım Metrik 45 5/8 M26 x 1.5 | AA7UQK 16P831

AEROQUIP 1A16DLA10 Hortum Bağlantısı Sıkma Metrik 45 5/8 M26 x 1.5

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UQK Modeli: 1A16DLA10Çapraz Referans: 16P831

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€121.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj Tipi45 Derece Dirsek
Hortum5 / 8 "
uzunluk2.38 "
Metrik Diş BoyutuM26X1.5
Diş Açısı (Derece)24
TipKıvrım, Dişi Metrik Işık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A5DL4 Hidrolik Sıkma Rakoru, Metrik Bağlantı, Çelik | AA7UPU 16P816 1A5DL4Düz1 / 4 "1.62 "€34.90
AEROQUIP 1A6DL4 Rakor Metrik Düz 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Düz1 / 4 "1.62 "€32.38
AEROQUIP 1A8DL4 Rakor Metrik Düz 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Düz1 / 4 "1.75 "€35.73
AEROQUIP 1A8DL6 Rakor Metrik Düz 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Düz3 / 8 "1.75 "€46.07
AEROQUIP 1A10DL6 Rakor Metrik Düz 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Düz3 / 8 "2.38 "€39.74
AEROQUIP 1A12DL8 Rakor Metrik Düz 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Düz1 / 2 "2.38 "€49.14
AEROQUIP 1A16DL10 Hortum Bağlantısı, Metrik, Düz, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Düz5 / 8 "2.38 "€62.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A16DLA10 Hortum Bağlantısı Sıkma Metrik 45 5/8 M26 x 1.5
€121.13 / Adet