Aeroquip 1a16ds10 | Hortum Rakoru Metrik Düz 5/8 M30 X 2 | 16p860 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A16DS10 Hortum Rakoru Metrik Düz 5/8 M30 X 2 | AA7URR 16P860

AEROQUIP 1A16DS10 Hortum Bağlantısı Metrik Düz 5/8 M30 X 2

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7URR Modeli: 1A16DS10Çapraz Referans: 16P860
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
€86.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiDüz
Hortum5 / 8 "
uzunluk2.38 "
Metrik Diş BoyutuM30X2
Diş Açısı (Derece)24
TipSıkma, Dişi Metrik Ağır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.05
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Aeroquip 1A16DS10 hortum bağlantısı, sondaj operasyonları, transmikserler, yetiştirme ekipmanları ve konveyörlerdeki uygulamalar için orta ila yüksek basınçlı hidrolik hortumlar için idealdir.
  • 1,000 saate kadar korozyona karşı direnç sunan DURA-KOTE kaplama ile birlikte gelir.
  • FC310, FC510, FC579, GH120, GH194, GH195, EC115, EC215 ve EC110 dahil olmak üzere farklı hortum serileriyle uyumludur.
  • ASTM B117 standardına göre üretilmiştir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A5DS4 Rakor Metrik Düz 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Düz1 / 4 "1.62 "€35.18
AEROQUIP 1A6DS4 Rakor Metrik Düz 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Düz1 / 4 "1.62 "€42.68
AEROQUIP 1A8DS4 Rakor Metrik Düz 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Düz1 / 4 "1.62 "€126.18
AEROQUIP 1A6DS6 Rakor Metrik Düz 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Düz3 / 8 "1.75 "€79.07
AEROQUIP 1A8DS6 Rakor Metrik Düz 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Düz3 / 8 "1.75 "€29.05
AEROQUIP 1A10DS6 Rakor Metrik Düz 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Düz3 / 8 "1.75 "€61.62
AEROQUIP 1A10DS8 Rakor Metrik Düz 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Düz1 / 2 "2.38 "€79.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A16DS10 Hortum Bağlantısı Metrik Düz 5/8 M30 X 2
€86.09 / Adet