Aeroquip 1a6ds4 | Bağlantı Metrik Düz 1/4 M18 X 1.5 | 16p853 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A6DS4 Rakor Metrik Düz 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853

AEROQUIP 1A6DS4 Montaj Metrik Düz 1/4 M18 x 1.5

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7URJ Modeli: 1A6DS4Çapraz Referans: 16P853
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
€41.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiDüz
Hortum1 / 4 "
uzunluk1.62 "
Metrik Diş BoyutuM18X1.5
Diş Açısı (Derece)24
TipSıkma, Dişi Metrik Ağır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)4.11
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A5DS4 Rakor Metrik Düz 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Düz1 / 4 "1.62 "€34.31
AEROQUIP 1A8DS4 Rakor Metrik Düz 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Düz1 / 4 "1.62 "€125.07
AEROQUIP 1A6DS6 Rakor Metrik Düz 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Düz3 / 8 "1.75 "€77.73
AEROQUIP 1A8DS6 Rakor Metrik Düz 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Düz3 / 8 "1.75 "€28.30
AEROQUIP 1A10DS6 Rakor Metrik Düz 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Düz3 / 8 "1.75 "€60.68
AEROQUIP 1A10DS8 Rakor Metrik Düz 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Düz1 / 2 "2.38 "€78.67
AEROQUIP 1A12DS8 Rakor Metrik Düz 1/2 M24 x 1.5 | AA7URQ 16P859 1A12DS8Düz1 / 2 "2.38 "€59.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A6DS4 Montaj Metrik Düz 1/4 M18 x 1.5
€41.99 / Adet