Aeroquip 1a6jf6 | Hortum Bağlantısı Jic Döner Düz G 3/8 | 16p890 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 1A6JF6 Hortum Rakoru JIC Döner Düz G 3/8 | AA7UTZ 16P890

AEROQUIP 1A6JF6 Hortum Bağlantısı JIC Döner Düz G 3/8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7UTZ Modeli: 1A6JF6Çapraz Referans: 16P890

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€42.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Bağlantısı
BSPP Diş BoyutuG 3/8 (3/8"-19)
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
Montaj TipiDüz
Hortum3 / 8 "
uzunluk1.75 "
Diş Açısı (Derece)30
TipSıkma, Dişi JIC Fırdöndü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortumuzunlukÜcret
AEROQUIP 1A4JF4 Hortum Rakoru JIC Döner Düz G 1/4 | AA7UTY 16P889 1A4JF41 / 4 "1.62 "€90.73
AEROQUIP 1A8JF8 Hortum Rakoru JIC Döner Düz G 1/2 | AA7UUA 16P891 1A8JF81 / 2 "2.38 "€51.07
AEROQUIP 1A12JF12 Hortum Rakoru JIC Döner Düz G 3/4 | AA7UUB 16P892 1A12JF123 / 4 "3"€152.01
AEROQUIP 1A16JF16 Rakor JIC Döner Düz G 1(1'de 11) | AA7UUC 16P893 1A16JF161"3"€244.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 1A6JF6 Hortum Bağlantısı JIC Döner Düz G 3/8
€42.47 / Adet