Aeroquip 2021-24-24s | Hortum Adaptörü 1-7/8-12 | 14l779 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 2021-24-24S Hortum Adaptörü 1-7/8-12 | AA6PQR 14L779

AEROQUIP 2021-24-24S Hose Adapter 1-7/8-12

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PQR Modeli: 2021-24-24SÇapraz Referans: 14L779
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
€45.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(M) NPT Boyutu (In.)1-1/2 - 11-1/2
Adaptör Tipi37 Derece Dirsek
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
uzunluk2.68 "
Erkek JIC Boyutu (inç)13
Maks. Çalışma basıncı2000 PSI
Konu TürüErkek NPT'den Erkek JIC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukErkek JIC Boyutu (inç)Maks. Çalışma basıncıÜcret
AEROQUIP 2021-32-32S Hortum Adaptörü 37 Derece Dirsek 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI€89.85
AEROQUIP 2021-6-5S Hortum Adaptörü Dirsek 1/2-20 | AA6PQU 14L781 2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI€12.36
AEROQUIP 2024-20-20S Hortum Adaptörü Dirsek 1-5/8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi€63.05
AEROQUIP 2024-6-5S Hortum Adaptörü Dirsek 1/2-20 | AA6PQW 14L783 2024-6-5S1.12 "1 / 2-208000 PSI€29.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 2021-24-24S Hose Adapter 1-7/8-12
€45.41 / Adet