Aeroquip 210292-5s | Hortum Adaptörü Dişi Jic 1/2-20 | 14l787 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AEROQUIP 210292-5S Hortum Adaptörü Dişi Jic 1/2-20 | AA6PRA 14L787

AEROQUIP 210292-5S Hortum Adaptörü Dişi Jic 1/2-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PRA Modeli: 210292-5SÇapraz Referans: 14L787
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
€4.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
Adaptör Tipi37 Derece Dirsek
Kadın JIC Boyutu (In.)1 / 2-20
BitişÜç Değerlikli Krom
Montaj MalzemesiKarbon çelik
uzunluk0.61 "
Maks. Çalışma basıncı8500 PSI
Konu TürüKadın JIC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Çalışma basıncıÜcret
AEROQUIP 210292-20S Hortum Adaptörü Dişi Jic 1-5/8-12 | AA6PQX 14L784 210292-201.06 "3500 psi€30.56
AEROQUIP 210292-24S Hortum Adaptörü Dişi Jic 1-7/8-12 | AA6PQY 14L785 210292-241.19 "2000 PSI€53.06
AEROQUIP 210292-32S Hortum Adaptörü Dişi Jic 2-1/2-12 | AA6PQZ 14L786 210292-321.44 "1250 PSI€97.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AEROQUIP 210292-5S Hortum Adaptörü Dişi Jic 1/2-20
€4.24 / Adet