Aiphone Kb-3mrd | Video Ana İstasyonu 24vdc 8 | 36tp60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIPHONE KB-3MRD Video Ana İstasyonu 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD Video Ana İstasyonu 24VDC 8

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7GRH Modeli: KB-3MRDÇapraz Referans: 36TP60
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
€1,883.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Video Master İstasyonu
derinlik4-5 / 16
Yükseklik4-5 / 16
Güç Kaynağı24 VDC
TipKapalı / Açık
Gerilim24 VDC
Tel türüSigara Korumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)20.57
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Mesafe (Ft.) @ 18AWG: 650
  • Kapı İstasyonu Yüksekliği (In.): 4-5 / 16
  • Kapı İstasyonu Genişliği (In.): 8
  • Kapı İstasyonu Derinliği (In.): 4-5 / 16
  • Master Derinliği (In.): 4-5 / 16
  • Master Yüksekliği (In.): 8
  • Master Genişliği (In.): 42656
  • Kablolama İletkenleri: 2 İletken
  • Mesafe (Ft.) @ 22AWG: 330

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç KaynağıGerilimÜcret
AIPHONE JF-2MED Video Ana İstasyonu 18VDC JF Serisi | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5 / 161.2518 VDC18 VDC€1,281.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIPHONE KB-3MRD Video Ana İstasyonu 24VDC 8
€1,883.88 / Adet