Aiphone Kb-dar-m | Görüntülü Kapı İstasyonu 24vdc 8-13/16 2 | 36tp61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIPHONE KB-DAR-M Görüntülü Kapı İstasyonu 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61

AIPHONE KB-DAR-M Görüntülü Kapı İstasyonu 24VDC 8-13/16 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7GRJ Modeli: KB-DAR-MÇapraz Referans: 36TP61

İle alın Mayıs 14, Salı
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
€1,999.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Görüntülü Kapı İstasyonu
derinlik8-13 / 16
Yükseklik2.5
Güç Kaynağı24 VDC
TipKapalı / Açık
Gerilim24 VDC
Tel türüSigara Korumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Mesafe (Ft.) @ 18AWG: 650
  • Kapı İstasyonu Yüksekliği (In.): 2-1 / 2
  • Kapı İstasyonu Genişliği (In.): 5
  • Kapı İstasyonu Derinliği (In.): 8-13 / 16
  • Master Derinliği (In.): 2-1 / 2
  • Master Yüksekliği (In.): 5
  • Master Genişliği (In.): 8-13 / 16
  • Kablolama İletkenleri: 2 İletken
  • Mesafe (Ft.) @ 22AWG: 330

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGüç KaynağıGerilimÜcret
AIPHONE KB-DAR Görüntülü Kapı İstasyonu 12-3/8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13 / 162.524 VDC24 VDC€1,595.87
AIPHONE JF-DV Görüntülü Kapı İstasyonu JF Serisi | AH7GVB 36TR38 JF-DV1-1 / 166-13 / 1618 VDC18 VDC€568.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIPHONE KB-DAR-M Görüntülü Kapı İstasyonu 24VDC 8-13/16 2
€1,999.78 / Adet