AIR HANDLER 20HN76 Filtre Çerçeveleri 27-5/16 inç Yükseklik 26 inç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre Çerçeveleri |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Nominal Derinlik | 27 " |
Nominal Filtre Boyutu | 27-5/16x26x27 |
Nominal Yükseklik | 27 5 / 16 " |
Nominal Genişlik | 26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 609.6 |
HS kodu | 8421398005 |
PLATFORM | Model | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20HN74 | 3" | 24-5/8x24-5/8x3 | 24.625 " | 24.625 " | €736.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00