Air Handler 2dvn8 | Hava Filtresi 16 X 22-1/4 X 1 İnç Polyester | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLERI 2DVN8 Hava Filtresi 16 x 22-1/4 x 1 İnç Polyester | AB9LLW

AIR HANDLER 2DVN8 Hava Filtresi 16 x 22-1 / 4 x 1 İnç Polyester

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9LLW Modeli: 2DVN8
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
€0.68 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava filtresi
Hava akımı300 fpm
Son Direnç0.50 "WC
çerçeve TipiAğır Hizmet Sunta
İlk Direnç0.07 "WC
MalzemePolyester
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
MERB6
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu16x22-1/4x1
Nominal Yükseklik16 "
Nominal Genişlik22.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 2DVK1 Hava Filtresi 8 x 16 x 1 İnç Polyester | AB9LKÜ 2DVK18x16x18"16 "€0.22
HAVA HANDLERI 2DVK2 Hava Filtresi 10 x 10 x 1 İnç Polyester | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "€0.25
HAVA HANDLERI 2DVK4 Hava Filtresi 12 x 20 x 1 İnç Polyester | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "€0.26
HAVA HANDLERI 2DVK5 Hava Filtresi 12 x 24 x 1 İnç Polyester | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "€0.28
HAVA HANDLERI 2DVK6 Hava Filtresi 14 x 20 x 1 İnç Polyester | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "€0.28
HAVA HANDLERI 2DVK7 Hava Filtresi 14 x 25 x 1 İnç Polyester | AB9LLA 2DVK714x25x114 "25 "€0.29
HAVA HANDLERI 2DVK8 Hava Filtresi 15 x 20 x 1 İnç Polyester | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "€0.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 2DVN8 Hava Filtresi 16 x 22-1 / 4 x 1 İnç Polyester
€0.68 / Adet