Air Handler 2dvr8 | Hava Filtresi 15 X 20 X 2 İnç Polyester | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLER 2DVR8 Hava Filtresi 15 x 20 x 2 İnç Polyester | AB9LMQ

AIR HANDLER 2DVR8 Hava Filtresi 15 x 20 x 2 İnç Polyester

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9LMQ Modeli: 2DVR8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€0.39 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava filtresi
Hava akımı300 fpm
Son Direnç0.50 "WC
çerçeve TipiAğır Hizmet Sunta
İlk Direnç0.10 "WC
MalzemePolyester
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
MERB7
Nominal Derinlik2"
Nominal Filtre Boyutu15x20x2
Nominal Yükseklik15 "
Nominal Genişlik20 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıİlk DirençNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 2DVP2 Hava Filtresi 18 x 20 x 1 İnç Polyester | AB9LLZ 2DVP2300 fpm0.07 "WC1"18x20x118 "20 "€0.30
HAVA HANDLERI 2DVP3 Hava Filtresi 18 x 24 x 1 İnç Polyester | AB9LMA 2DVP3300 fpm0.07 "WC1"18x24x118 "24 "€0.32
HAVA HANDLERI 2DVP4 Hava Filtresi 18 x 25 x 1 İnç Polyester | AB9LMB 2DVP4300 fpm0.07 "WC1"18x25x118 "25 "€0.33
HAVA HANDLERI 2DVR2 Hava Filtresi 24 x 30 x 1 İnç Polyester | AB9LMJ 2DVR2300 fpm0.07 "WC1"24x30x124 "30 "€0.47
HAVA HANDLERI 2DVR3 Hava Filtresi 10 x 10 x 2 İnç Polyester | AB9LMK 2DVR3300 fpm0.10 "WC2"10x10x210 "10 "€6.06
HAVA HANDLERI 2DVR4 Hava Filtresi 10 x 20 x 2 İnç Polyester | AB9LML 2DVR4300 fpm0.10 "WC2"10x20x210 "20 "€0.34
HAVA HANDLER 2DVR5 Hava Filtresi 12 x 24 x 2 İnç Polyester | AB9LMM 2DVR5300 fpm0.10 "WC2"12x24x212 "24 "€0.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 2DVR8 Hava Filtresi 15 x 20 x 2 İnç Polyester
€0.39 / Adet