AIR HANDLER 2DYD8 M3 Küp Filtresi 3 Cepli 24 x 24 x 10 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Multipocket M3 Küp Filtresi |
Hava akımı | 500 fpm |
Son Direnç | 1.00 "WC |
İlk Direnç | 0.22 "WC |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Nominal Derinlik | 10 " |
Nominal Filtre Boyutu | 24x24x10 |
Nominal Yükseklik | 24 " |
Nominal Genişlik | 24 " |
Cep Sayısı | 3 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 549.15 |
Gemi genişliği (cm) | 66.55 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Cep Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DYF6 | 15 " | 20x20x15 | 20 " | 20 " | 3 | €136.78 | |
2DYG5 | 15 " | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 3 | €169.80 | |
2DYK6 | 10 " | 12x24x10 | 12 " | 24 " | 2 | €56.25 | |
2DYL1 | 10 " | 16x20x10 | 16 " | 20 " | 2 | €62.34 | |
2DYL5 | 10 " | 16x25x10 | 16 " | 25 " | 2 | €58.42 | |
2DYL9 | 10 " | 20x20x10 | 20 " | 20 " | 2 | €135.77 | |
2DYN9 | 10 " | 24x24x10 | 24 " | 24 " | 2 | €71.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00