AIR HANDLER 2EKJ8 Yeşil Plise 24 x 24 x 2 Merv13
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yeşil Pileli Filtre |
Gerçek Derinlik | 1.75 " |
Gerçek Yükseklik | 23.375 " |
Gerçek Genişlik | 23.375 " |
Son Önerilen Direnç | 1.0 "WC |
çerçeve | Evet |
çerçeve Tipi | Neme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta |
Yüksek İlk Direnç | 0.29 "WC |
Yüksek Hız | 500 fpm |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Alan sayısı Hız | 500 fpm |
Medya Alanı | 17.5 sq. Ft. |
MERB | 13 |
Nominal Derinlik | 2" |
Nominal Filtre Boyutu | 24x24x2 |
Nominal Yükseklik | 24 " |
Nominal Pileli | %85 |
Nominal Genişlik | 24 " |
Doğrusal Ayak başına Pileler | 15 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 5911900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Nominal Filtre Boyutu | Gerçek Derinlik | Gerçek Yükseklik | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Doğrusal Ayak başına Pileler | Gerçek Genişlik | Yüksek İlk Direnç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C857 | 10x20x1 | 3 / 4 " | 9.5 " | 10 " | 20 " | 9 | 19.5 " | 0.25 "WC | €15.65 | |
11C858 | 10x24x1 | 3 / 4 " | 9.375 " | 10 " | 24 " | 9 | 23.375 " | 0.25 "WC | €21.41 | |
11C859 | 10x25x1 | 3 / 4 " | 9.75 " | 10 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 "WC | €22.61 | |
11C860 | 12x12x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 12 " | 9 | 11.75 " | 0.25 "WC | €24.54 | |
11C861 | 12x20x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 20 " | 9 | 19.75 " | 0.25 "WC | €21.41 | |
11C862 | 12x24x1 | 3 / 4 " | 11.375 " | 12 " | 24 " | 9 | 23.375 " | 0.25 "WC | €22.55 | |
11C863 | 12x25x1 | 3 / 4 " | 11.75 " | 12 " | 25 " | 9 | 24.75 " | 0.25 "WC | €22.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00