AIR HANDLER 2GFT4 Mesh Filtre 24 x 24 x 1 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mesh Filtresi |
Hava akımı | 300 fpm |
Baffle Malzemesi | Galvanize çelik |
İlk Direnç | 0.05 "WC |
Nominal Derinlik | 1" |
Nominal Filtre Boyutu | 24x24x1 |
Nominal Yükseklik | 24 " |
Nominal Genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00