Air Handler 2ght3 | Sert Hücre Filtresi 12 X 24 X 6 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLERI 2GHT3 Sert Hücre Filtresi 12 x 24 x 6 İnç | AB9YHY

AIR HANDLER 2GHT3 Sert Hücre Filtresi 12 x 24 x 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YHY Modeli: 2GHT3
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
€261.35 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Hücre Filtresi
Hava akımı500 fpm
Filtre Verimliliği%45
Son Önerilen Direnç1.50 "WC
Çerçeve/Başlık MalzemesiGalvanize çelik
üstbilgiTek
İlk Direnç0.32 "WC
Maks. Hava akımı500 fpm
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Medya Alanı13 sq. Ft.
MERB8
Nominal Derinlik6"
Nominal Filtre Boyutu12x24x6
Nominal Yükseklik12 "
Nominal Genişlik24 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Üstbilgi Boyutu (13/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİlk DirençMaks. Sıcaklık.Medya AlanıNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 2GHU2 Sert Hücre Filtresi 20 x 24 x 6 İnç | AB9YJC 2GHU20.32 "WC150 Derece F22 sq. Ft.6"20x24x620 "24 "€254.28
AIR HANDLER 2JUH2 Sert Hücre Filtresi 12 x 24 x 12 İnç | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 Derece F25 sq. Ft.12 "12x24x1212 "24 "€156.56
HAVA HANDLERI 2JUH4 Sert Hücre Filtresi 20 x 20 x 12 İnç | AC2FWD 2JUH40.29 "WC180 Derece F33 sq. Ft.12 "20x20x1220 "20 "€170.89
HAVA HANDLERI 2JUH6 Sert Hücre Filtresi 20 x 24 x 12 İnç | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 Derece F40 sq. Ft.12 "20x24x1220 "24 "€191.35
HAVA HANDLERI 2JUH8 Sert Hücre Filtresi 24 x 24 x 12 İnç | AC2FWG 2JUH80.29 "WC180 Derece F50 sq. Ft.12 "24x24x1224 "24 "€195.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 2GHT3 Sert Hücre Filtresi 12 x 24 x 6 İnç
€261.35 / Adet