Air Handler 2jbg6 | Hava Filtresi 10 X 14 X 1 İnç Fiberglas | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLER 2JBG6 Hava Filtresi 10 x 14 x 1 İnç Fiberglas | AC2DZZ

AIR HANDLER 2JBG6 Hava Filtresi 10 x 14 x 1 İnç Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DZZ Modeli: 2JBG6
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
€9.90 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava filtresi
Hava akımı300 fpm
Son Direnç0.50 "WC
çerçeve TipiAğır Hizmet Sunta
İlk Direnç0.07 "WC
MalzemeFiberglas
Maks. Hava akımı777 fpm
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
MERB5
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu10x14x1
Nominal Yükseklik10 "
Nominal Genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeve Tipiİlk DirençMaks. Hava akımıNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 15A719 Hava Filtresi 17-1/2 x 24 x 1/2 İnç Fiberglas | AA6URA 15A719Ağır Hizmet Sunta0.07 "WC300 fpm1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "€10.01
HAVA HANDLERI 15A720 Hava Filtresi 17 x 22 x 1 İnç Fiberglas | AA6URB 15A720Ağır Hizmet Sunta0.07 "WC300 fpm1"17x22x117 "22 "€11.42
HAVA HANDLERI 15A727 Hava Filtresi 11 x 23-1/4 x 1 İnç Fiberglas | AA6URJ 15A727Ağır Hizmet Sunta0.07 "WC300 fpm1"11x23-1/4x111 "23.25 "€14.15
HAVA HANDLERI 15A731 Hava Filtresi 11 x 45-3/4 x 1 İnç Fiberglas | AA6URN 15A731Ağır Hizmet Sunta0.07 "WC300 fpm1"11x45-3/4x111 "45.75 "€22.54
HAVA HANDLERI 15A733 Hava Filtresi 12-3/4 x 20-3/4 x 1 İnç Fiberglas | AA6URQ 15A733Ağır Hizmet Sunta0.07 "WC300 fpm1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "€11.29
HAVA HANDLERI 1W096 Hava Filtresi 20 x 25 x 1 İnç Fiberglas | AB3YCU 1W096Ağır Hizmet Sunta0.07 "WC777 fpm1"20x25x120 "25 "€7.49
HAVA HANDLERI 1W097 Hava Filtresi 20 x 20 x 1 İnç Fiberglas | AB3YCV 1W097Ağır Hizmet Sunta0.07 "WC777 fpm1"20x20x120 "20 "€6.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 2JBG6 Hava Filtresi 10 x 14 x 1 İnç Fiberglas
€9.90 / Adet