Hava İşleyicisi 2jwa9 | Yüksek Kapasiteli Katlı Filtre 8 X 16 X 1 Merv11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLERI 2JWA9 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 8 x 16 x 1 Merv11 | AC2GEW

AIR HANDLER 2JWA9 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 8 x 16 x 1 Merv11

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2GEW Modeli: 2JWA9
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
€18.36 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre
Gerçek Derinlik3 / 4 "
Gerçek Yükseklik7.75 "
Gerçek Genişlik15.75 "
Son Önerilen Direnç1.0 "WC
çerçeveEvet
çerçeve TipiNeme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta
Yüksek İlk Direnç0.38 "WC
Yüksek Hız500 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız500 fpm
Medya Alanı3.9 sq. Ft.
MERB11
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu8x16x1
Nominal Yükseklik8"
Nominal Pileli0.6
Nominal Genişlik16 "
Doğrusal Ayak başına Pileler13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMedya AlanıGerçek DerinlikGerçek YükseklikNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal PileliNominal GenişlikÜcret
KLİMA İŞLEYİCİ 2DYD3 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 sq. Ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€21.54
KLİMA İŞLEYİCİ 2DYD7 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 sq. Ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€20.66
KLİMA HANDLER 2DYE2 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2 BOYA217.6 sq. Ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€22.27
KLİMA HANDLER 2DYE6 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 25 x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2 BOYA619 sq. Ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€23.47
KLİMA HANDLER 2DYE9 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2 BOYA916.5 sq. Ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€29.11
KLİMA İŞLEYİCİ 2DYF4 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 sq. Ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€31.46
KLİMA İŞLEYİCİ 2DYF8 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 sq. Ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€34.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 2JWA9 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 8 x 16 x 1 Merv11
€18.36 / Adet