Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLİMA HANDLER 5W968 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 10x10x1 Merv7 | AE6ZHE

AIR HANDLER 5W968 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 10x10x1 Merv7

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZHE Modeli: 5W968
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
€8.02 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Kapaklı Pileli Filtre
Gerçek Derinlik3 / 4 "
Gerçek Yükseklik9.75 "
Gerçek Genişlik9.75 "
Son Önerilen Direnç1.0 "WC
çerçeveEvet
çerçeve TipiNeme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta
Yüksek İlk Direnç0.25 "WC
Yüksek Hız500 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız500 fpm
Medya Alanı1.1 sq. Ft.
MERB7
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu10x10x1
Nominal Yükseklik10 "
Nominal Pileli0.4
Nominal Genişlik10 "
Doğrusal Ayak başına Pileler12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)26.92
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)26.16
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal DerinlikGerçek DerinlikGerçek YükseklikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal PileliNominal GenişlikDoğrusal Ayak başına PilelerÜcret
KLİMA İŞLEYİCİ 15A706 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 11x32-1/2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "%4032.5 "12€13.07
KLİMA İŞLEYİCİ 15A721 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "%4018.5 "12€13.35
KLİMA İŞLEYİCİ 1TBE4 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1 TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10€10.76
KLİMA İŞLEYİCİ 1TBE5 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1 TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10€14.06
KLİMA İŞLEYİCİ 1TBE8 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1 TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12€14.49
KLİMA İŞLEYİCİ 21C046 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 12-1/2x24-1/2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12€17.88
KLİMA İŞLEYİCİ 21C047 Standart Kapasiteli Katlı Filtre 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12€11.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 5W968 Standart Kapasiteli Pileli Filtre 10x10x1 Merv7
€8.02 / Adet