Air Handler 6b706 | Elektrostatik Hava Filtresi 24 X 12 X 2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLER 6B706 Elektrostatik Hava Filtresi 24 x 12 x 2 İnç | AE7XMZ

AIR HANDLER 6B706 Elektrostatik Hava Filtresi 24 x 12 x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7XMZ Modeli: 6B706
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
€156.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrostatik Hava Filtresi
Hava akımı300 fpm
Filtre Verimliliği%90
Son Direnç1 "WC
çerçeve TipiGalvanize çelik
İlk Direnç0.25 "WC
Maks. Hava akımı1388 fpm
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Nominal Derinlik2"
Nominal Filtre Boyutu12x24x2
Nominal Yükseklik12 "
Nominal Genişlik24 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)32.51
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSon Dirençİlk DirençMaks. Hava akımıNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
HAVA HANDLERI 2DYK7 Elektrostatik Hava Filtresi 20 x 12 x 2 İnç | AB9MFJ 2DYK70.5 "WC0.18 "WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "€116.25
HAVA HANDLERI 5W894 Elektrostatik Hava Filtresi 20 x 16 x 1 İnç | AE6ZFZ 5W8941 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "€115.83
HAVA HANDLERI 5W895 Elektrostatik Hava Filtresi 25 x 16 x 1 İnç | AE6ZGA 5W8951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "€117.39
HAVA HANDLERI 5W896 Elektrostatik Hava Filtresi 20 x 20 x 1 İnç | AE6ZGB 5W8961 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "€127.31
HAVA HANDLERI 5W897 Elektrostatik Hava Filtresi 25 x 20 x 1 İnç | AE6ZGC 5W8971 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "€139.98
HAVA HANDLERI 5W898 Elektrostatik Hava Filtresi 20 x 16 x 2 İnç | AE6ZGD 5W8981 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "€127.51
HAVA HANDLERI 5W899 Elektrostatik Hava Filtresi 25 x 16 x 2 İnç | AE6ZGE 5W8991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "€139.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 6B706 Elektrostatik Hava Filtresi 24 x 12 x 2 İnç
€156.84 / Adet