AIR HANDLER 6B839 Izgara Filtresi 20 x 20 inç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgaraya Yerleştir |
uzunluk | 20 " |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.8 |
Gemi genişliği (cm) | 54.1 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
6B837 | 25 " | €26.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00