Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAVA HANDLER 6B965 Yüksek Kapasiteli Katlı Filtre 14 x 30 x 1 Merv8 | AE7XYZ

AIR HANDLER 6B965 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 14 x 30 x 1 Merv8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7XYZ Modeli: 6B965
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
€13.26 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre
Gerçek Derinlik3 / 4 "
Gerçek Yükseklik13.5 "
Gerçek Genişlik29.5 "
Son Önerilen Direnç1.0 "WC
çerçeveEvet
çerçeve TipiNeme Dayanıklı Kalıp Kesim Sunta
Yüksek İlk Direnç0.24 "WC
Yüksek Hız500 fpm
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız500 fpm
Medya Alanı6.8 sq. Ft.
MERB8
Nominal Derinlik1"
Nominal Filtre Boyutu14x30x1
Nominal Yükseklik14 "
Nominal Pileli0.4
Nominal Genişlik30 "
Doğrusal Ayak başına Pileler15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)77.22
Gemi uzunluğu (cm)0.76
Gemi genişliği (cm)28.96
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yüksek HızGerçek DerinlikGerçek YükseklikMaks. Sıcaklık.Maks. Alan sayısı HızMedya AlanıMERBpaket adetÜcret
KLİMA HANDLER 15A722 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm1.75 "24 "180 Derece F500 fpm19 sq. Ft.81€22.19
KLİMA İŞLEYİCİ 1TBE6 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1 TBE6Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre-1.75 "17.5 "180 Derece F500 fpm12.0 sq. Ft.81€12.38
KLİMA HANDLERI 1TBE7 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1 TBE7Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre-1.75 "17.5 "180 Derece F500 fpm11.2 sq. Ft.81€14.16
KLİMA HANDLERI 1TBE9 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1 TBE9Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre-3 / 4 "15.5 "180 Derece F500 fpm7.3 sq. Ft.81€15.99
KLİMA HANDLER 21C094 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm3 / 4 "21 "180 Derece F500 fpm0.6 sq. Ft.81€13.35
KLİMA HANDLER 21C095 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm3 / 4 "20 "180 Derece F500 fpm7.1 sq. Ft.81€13.87
KLİMA HANDLER 21C096 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre500 fpm3 / 4 "10 "180 Derece F500 fpm7 sq. Ft.81€18.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR HANDLER 6B965 Yüksek Kapasiteli Pileli Filtre 14 x 30 x 1 Merv8
€13.26 / Adet