Air King 9146 | Masa Fanı Osc Olmayan 6 İnç 2-hızlı 120v | 4c796 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIR KING 9146 Masa Fanı Osc Olmayan 6 İnç 2-hızlı 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING 9146 Masa Fanı osc Olmayan 6 İnç 2-spd 120v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WJX Model: 9146Çapraz Referans: 4C796
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
€43.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Masa pervanesi
Hava akımı190 / 90 cfm
Amper0.19/0.14
Rulman Tipikol
Bıçak Çapı6"
Blade MalzemePolipropilen
İletken Boyutu18 AWG
Kordon uzunluğu6ft.
Muhafız MalzemesiÇelik, Plastik
Yükseklik9.375 "
Hz60
uzunluk6.125 "
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
Bıçak Sayısı3
Iletken sayısı3
Hız Sayısı2
Salınımlı / SalınımsızSalınımsız
RPM2020/1740
Gerilim120V
Watt12/9
genişlik7.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8414519090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSalınımlı / SalınımsızHava akımıAmperRPMWattgenişlikBıçak ÇapıMuhafız MalzemesiÜcret
AIR KING 9154 Masa Fanı Salınımlı 9 İnç Çap 2 vitesli 120v | AD6WGN 4C523 9154titreşen490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Çelik€83.45
AIR KING 9102 Masa Fanı Salınımlı 12 İnç Çap 3 vitesli 120v | AD7AUL 4DA35 9102titreşen930/780/6200.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Çelik€91.13
AIR KING 9106 Masa Fanı Salınımlı 16 İnç Çap 3 vitesli 120v | AD7AUM 4DA36 9106titreşen1710/1500/13300.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Çelik€115.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR KING 9146 Masa Fanı osc Olmayan 6 İnç 2-spd 120v
€43.38 / Adet