Air King 9154 | Masa Fanı Salınımlı 9 İnç Dia. 2 vitesli 120v | 4c523 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AIR KING 9154 Masa Fanı Salınımlı 9 İnç Çap 2 vitesli 120v | AD6WGN 4C523

AIR KING 9154 Masa Fanı Salınımlı 9 İnç Çap 2 vitesli 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WGN Model: 9154Çapraz Referans: 4C523
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
€83.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Masa pervanesi
Hava akımı490 / 410 cfm
Amper0.57/0.39
Rulman Tipikol
Bıçak Çapı9"
Blade MalzemePolipropilen
İletken Boyutu18 AWG
Kordon uzunluğu6ft.
Muhafız MalzemesiÇelik
Yükseklik16.875 "
Hz60
uzunluk11 5 / 16 "
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
Bıçak Sayısı3
Iletken sayısı3
Hız Sayısı2
Salınımlı / Salınımsıztitreşen
RPM2449/1883
Gerilim120V
Watt37/27
genişlik8.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8414519090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSalınımlı / SalınımsızHava akımıAmperRPMWattgenişlikBıçak ÇapıMuhafız MalzemesiÜcret
AIR KING 9146 Masa Fanı Osc Olmayan 6 İnç 2-hızlı 120v | AD6WJX 4C796 9146Salınımsız190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Çelik, Plastik€44.19
AIR KING 9102 Masa Fanı Salınımlı 12 İnç Çap 3 vitesli 120v | AD7AUL 4DA35 9102titreşen930/780/6200.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Çelik€94.83
AIR KING 9106 Masa Fanı Salınımlı 16 İnç Çap 3 vitesli 120v | AD7AUM 4DA36 9106titreşen1710/1500/13300.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Çelik€116.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AIR KING 9154 Masa Fanı Salınımlı 9 İnç Çap 2 vitesli 120v
€83.45 / Adet