AIR SCIENCE FLOW-24 Laminer Akış Kabini
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laminer Akış Kabini |
CFM | 250 |
uyma | UL 61010 |
derinlik | 24 " |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 35 " |
HP | 0.4 |
İç Yükseklik | 24 " |
Iç uzunluk | 23.5 " |
İç Genişlik | 23.5 " |
Malzeme | Toz Boya Çelik |
Gerekli Filtre Sayısı | 1 |
Açılış boyutu | 20 " |
Toplam yükseklik | 35 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Gerilim | 115V / 60 Hz |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8421398005 |
PLATFORM | Model | İç Genişlik | CFM | derinlik | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKIŞ-36 | 23.5 " | 250 | 24 " | Toz Boya Çelik | 35 " | 36 " | 24 " | 36 " | €3,102.55 | ||
AKIŞ-48 | 23.5 " | 500 | 24 " | Toz Boya Çelik | 35 " | 48 " | 24 " | 48 " | €3,526.58 | ||
HLF-48 | 20 " | 500 | 29 " | Toz Boya Çelik, Akrilik, Cam, Paslanmaz Çelik | 43 " | 49 " | 29 " | 49 " | €4,535.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
HLF-72 | 20 " | 600 | 29 " | Toz Boya Çelik, Akrilik, Cam, Paslanmaz Çelik | 43 " | 73 " | 29 " | 73 " | €5,364.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00