AIR SCIENCE HLF-48 Laminer Akış Kabini
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laminer Akış Kabini |
CFM | 500 |
uyma | UL 61010 |
derinlik | 29 " |
Filtre tipi | ULPA / HEPA |
Yükseklik | 43 " |
HP | 0.98 |
İç Yükseklik | 23.5 " |
Iç uzunluk | 48 " |
İç Genişlik | 20 " |
Malzeme | Toz Boya Çelik, Akrilik, Cam, Paslanmaz Çelik |
Gerekli Filtre Sayısı | 1 |
Açılış boyutu | 20 " |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 49 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Gerilim | 115V / 60 Hz |
Gerilim (AC) | 115 |
genişlik | 49 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 216 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 8421398005 |
PLATFORM | Model | İç Genişlik | CFM | derinlik | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKIŞ-24 | 23.5 " | 250 | 24 " | Toz Boya Çelik | 35 " | 24 " | 24 " | 24 " | €2,678.51 | ||
AKIŞ-36 | 23.5 " | 250 | 24 " | Toz Boya Çelik | 35 " | 36 " | 24 " | 36 " | €3,102.55 | ||
AKIŞ-48 | 23.5 " | 500 | 24 " | Toz Boya Çelik | 35 " | 48 " | 24 " | 48 " | €3,526.58 | ||
HLF-72 | 20 " | 600 | 29 " | Toz Boya Çelik, Akrilik, Cam, Paslanmaz Çelik | 43 " | 73 " | 29 " | 73 " | €5,364.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00