AIR SCIENCE TRAYP40 Davlumbaz Çalışma Yüzeyi 96 inç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davlumbaz Çalışma Yüzeyi |
derinlik | 27 " |
Malzeme | polipropilen |
Toplam yükseklik | 1" |
toplam Genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00