AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-24 Silindir Raf, 24 Silindir, 22.25 İnç x 76 İnç Ebat, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir Rafı |
derinlik | 22 1 / 4 " |
Yükseklik | 76 " |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Silindir sayısı | 24 |
Dizi | HAVA KADDY |
Konu Koruyucular | Yok hayır |
genişlik | 25 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00