AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-8TS Silindir Raf, 8 Silindir, İplik Koruyuculu, 22.25 İnç x 32 İnç Ebat, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir Rafı |
derinlik | 22 1 / 4 " |
Yükseklik | 32 " |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Silindir sayısı | 8 |
Dizi | HAVA KADDY |
Konu Koruyucular | Evet |
genişlik | 25 1 / 4 " |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00