AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 Silindir Rafı, 40 Silindir, 22.5 x 76 İnç Boyut, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir Rafı |
derinlik | 22 1 / 4 " |
Yükseklik | 76 " |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme Türü | Alüminyum |
Silindir sayısı | 40 |
Dizi | HAVA KADDY |
Konu Koruyucular | Yok hayır |
genişlik | 37 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 9403200080 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Silindirler merdivenlerden, asansörlerden veya geçitlerden uzak yerlerde saklanmalıdır. Silindirlerin, düşen veya geçen nesneler veya hatta yetkisiz kişilerce kurcalanması nedeniyle hasar görmeyecekleri veya devrilmeyecekleri bir yerde saklanmalıdırlar.
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Konu Koruyucular | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK40-25 | 22 1 / 2 " | 60 " | - | €8,213.56 | ||
AK40-15 | 22 1 / 4 " | 36 " | Yok hayır | €4,975.57 | ||
AK40-15CRT | 22 1 / 4 " | 36 " | - | €6,579.20 | ||
AK40-15TS | 22 1 / 4 " | 36 " | Evet | €5,290.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
AK40-25TS | 22 1 / 4 " | 60 " | Evet | €6,292.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
AK40-30 | 22 1 / 4 " | 60 " | Yok hayır | €7,008.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
AK40-30TS | 22 1 / 4 " | 68 " | Evet | €6,149.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00